ヘビーデューティコネクタ 1極 16A 50 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●タイプ:コネクタ●定格電流:16A●シリーズ:HC-M●メーカーサイズコード:M-01●定格電圧:50 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:207-5584 注文コード66047207 品番1066960
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


Phoenix Contact の 1 つのポジション番号です。銅合金材製です。周囲温度範囲は -40 → 85 ℃ です汚染度 3 過電圧カテゴリ IIIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:コネクタ●定格電流:16A●シリーズ:HC-M●メーカーサイズコード:M-01●定格電圧:50 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:207-5584 アズワン品番65-7520-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする