ヘビーデューティコネクタ 8極 16A 42 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66047225 品番C146 10B008 000 2
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998


UL、CSA
Heavy Mate C146 Dタイプコンタクトインサート
Heavy Mate DタイプコンタクトインサートはDフレームハウジングとフード用で、オスとメスのバージョンがあります。金属製ハウジングに取り付けた場合の定格は42 V、熱可塑樹脂ハウジングに取り付けた場合の定格は250 Vです。

仕様●タイプ:Dタイプインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate D●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:42 V●オス/メス:メス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20●行数:3●接続方向:ストレート●ポール形式:8P●シリーズ番号:C146●コード番号:825-8985 アズワン品番65-7789-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする