ヘビーデューティパワーコネクタ 64極 10A 250 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66047365 品番1584282
参考基準価格(税別)¥47,700 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980


Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter オスインサート d64 シリーズ 64 極は、制御キャビネットの左側に保護導体接続、ねじ接続に対応します。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 接続断面積: 22 → 12 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:10A●シリーズ:HC●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:250 V●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●コード番号:201-6189 アズワン品番65-7746-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする