ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 10 B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M20●メーカーサイズコード:10B●IP保護等級:IP66●サイズ:10B●コード番号:183-7026 注文コード66047390 品番19430100525
参考基準価格(税別)¥5,790 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


Han-Eco Bハウジング及びフード

仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M20●メーカーサイズコード:10B●IP保護等級:IP66●サイズ:10B●コード番号:183-7026 アズワン品番65-7562-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする