ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 6 B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:6B●IP保護等級:IP66●サイズ:6B●コード番号:183-7016 注文コード66047444 品番19431060547
参考基準価格(税別)¥5,680 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る


Han-Eco Bハウジング及びフード

仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:6B●IP保護等級:IP66●サイズ:6B●コード番号:183-7016 アズワン品番65-7483-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする