セトクラフト
セトクラフトの 筆記用具
セトクラフトの ペンケース
ペンケース piano e forte
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66047776
品番
SCB-1132
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ピアノのフォルムが可愛いい、便利なピアノフォルテシリーズ。
大きく開くのでトレイのように使えて便利。
仕様
●本体サイズ:幅9×奥行3×高さ18.5cm●本体重量:47g●個装サイズ:幅9×奥行3×高さ18.5cm●個装重量:48g●材質●▼EVAフォーム●生産国:中国
アズワン品番
65-8913-87