7320 BEGAF ボールベアリング100mm215mm アンギュラ・コンタクト7320 BEGAF SKF(日本エスケイエフ) 66048370

ボールベアリング100mm215mm アンギュラ・コンタクト7320 BEGAF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66048370品番7320 BEGAF
参考基準価格(税別)¥386,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800


SKF Ball Bearing - 100 mm ID, 215 mm OD - 7320 BEGAF Use this angular contact ball bearing from SKF when you need to support a high axial load
In this unit, the inner and outer raceways are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis, which allows it to endure a combined radial and axial load
The bearings ability to carry axial load gets higher as the contact angle of the axial load increases, which makes it a resilient option
This bearing has a versatile race width of 47 mm and is ideal for use with high-speed machinery. Open end type, so it can be greased as needed Single-row design offers a range of uses and offers a long service life Cylindrical bore type, for ease of installation Can be used at higher operational speeds than other types of bearing Application Information Wind turbines Industrial pumps Gearboxes, electric motors and clutches in carsSKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される 100 mm の内輪及び 215 mm の外輪軌道を備えています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 Are angular contact bearings noisy 1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリングNo, theyre actually very quiet in operation
Because angular contact bearings compensate internally for angular misalignment and can accommodate axial shaft expansion, theyre able to run quietly and coolly, with a minimal amount of friction.

仕様●内径:100mm●外径:215mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:47mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:190000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:鋼●レース素材:スチール●動定格荷重:203000N●コード番号:208-0319アズワン品番65-7931-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする