※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード66048388
品番6320/C3
参考基準価格(税別)¥95,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 100 mm、外径 215 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング