※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング120mm260mm 深溝6324/C4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66048528 品番6324/C4
参考基準価格(税別)¥271,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800


SKF Ball Bearing, 120 mm ID, 260 mm OD - 6324/C4 To ensure your machinery rotates quietly at high speeds, choose this deep groove ball bearing from SKF
The smooth surface finish on the raceways is optimised for low abrasion, so little in the way of maintenance is needed
As this ball bearing can handle radial and axial loads in both directions, its a versatile choice thats suitable for a wide range of applications including office machinery, fans and conveyors. Low frictional torque design to reduce power consumption Stainless-steel material for corrosion resistance and durability Inside diameter of 120 mm, outside diameter of 260 mm, so suited for compact applications Application Information Electrical motors Industrial gearboxes Pumps Agricultural machinerySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 120 mm、外径 260 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。 Why should I use a single row deep groove ball bearing 1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリングThese ball bearings are the most commonly used type of bearing
Theyre designed to produce low friction in equipment with rotating components, which helps conserve energy and lowers the operating temperature, extending the life of the bearing
What kind of load is a deep groove ball bearing suitable for Deep groove ball bearings are ideal for handling large loads at high speeds
They can take a radial load combined with a limited axial load.

仕様●内径:120mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:55mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:186000N●動定格荷重:208000N●コード番号:207-5382 アズワン品番65-7893-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする