SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング130mm200mm 深溝16026/C3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66048589
品番
16026/C3
参考基準価格(税別)
¥84,800
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:130mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:22mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7075
アズワン品番
65-7863-63
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方