※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング130mm230mm6226

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66048598 品番6226
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800


SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 130 mm、外径 230 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:130mm●外径:230mm●レース幅:40mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8199 アズワン品番65-7925-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする