※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング15mm35mm 深溝6202-ZTN9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66048634 品番6202-ZTN9
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●内径:15mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:11mm●レース種類:プレーン●コード番号:233-0647 アズワン品番65-7864-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする