※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング17mm26mm ラジアル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66048720 品番61803TN
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698


NSKメトリックボールベアリング - 開放型
NSK単列深溝ボールベアリングは、最も一般的なタイプの転がりベアリングです。さまざまなメートルサイズが揃っており、多くの業界の幅広い用途で使用されています。
特長と利点
ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応
高速動作

仕様●内径:17mm●外径:26mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:5mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:1.46kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:2.31kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9990 アズワン品番65-8050-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする