※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング17mm35mm ラジアル6003 TN9/C3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66048729
品番
6003 TN9/C3
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
仕様
●内径:17mm●外径:35mm●ボールベアリングタイプ:ラジアル●レース幅:10mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7101
アズワン品番
65-7861-90
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方