※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング17mm35mm16003

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66048747 品番16003
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898


SKF 深溝ボールベアリングは、内径が 17 mm で外径が 35 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング

仕様●内径:17mm●外径:35mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1829 アズワン品番65-7958-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする