※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング200mm310mm 深溝6040 M/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66048808 品番6040 M/C3
参考基準価格(税別)¥432,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800


SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 200 mm、外径 310 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:200mm●外径:310mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:51mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:245kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:216kN●コード番号:207-6946 アズワン品番65-7921-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする