※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング240mm320mm 深溝61948 MA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66048878 品番61948 MA
参考基準価格(税別)¥526,000 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800


SKF Ball Bearing, 240 mm ID, 320 mm OD - 61948 MA This deep-groove ball bearing from SKF carries axial loads in both directions, as well as radial loads
Its robust build makes it a good choice for demanding high-speed applications
High-precision balls and specially-designed raceways make for extremely quiet operation
This optimised design also contributes to a long service life, even in contaminated environments
Its heat-stabilised up to at least +120℃, so it can function even in challenging environments. Extremely high running accuracy Low vibration, which reduces operating noise High resistance to wear for improved longevity Can accommodate slight misalignment without performance being affected Reduced friction leads to lower operating temperatures for improved efficiency Application Information Agricultural equipment Food and beverage industries Transportation Wind energySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 240 mm、外径 320 mm となっています。 What materials are this bearing made from ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis SKF single-row ball bearing is made from stainless steel for reliable strength and high resistance to corrosion
Its cage is made from machined brass, which is unaffected by most common bearing lubricants, including synthetic oils and greases
As a result, the bearing is well-suited to harsh and dirty industrial applications.

仕様●内径:240mm●外径:320mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:200000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:159000N●コード番号:207-7069 アズワン品番65-7934-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする