※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング25mm52mm アンギュラ・コンタクト3205 ATN9/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66048930 品番3205 ATN9/C3
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●内径:25mm●外径:52mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:オープン●レース種類:プレーン●コード番号:233-0632 アズワン品番65-7862-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする