SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング30mm62mm アンギュラ・コンタクト7206 BE-2RZP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66049027
品番
7206 BE-2RZP
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
SKF 25 mm アンギラコンタクトボールベアリング、S
仕様
●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:14.3kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:22.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9601
アズワン品番
65-7983-03
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方