3206 ATN9/C3 ボールベアリング30mm62mm3206 ATN9/C3 SKF(日本エスケイエフ) 66049070

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング30mm62mm3206 ATN9/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66049070品番3206 ATN9/C3
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●内径:30mm●外径:62mm●レース幅:23.8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9867アズワン品番65-7891-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする