6306 NR/C3 ボールベアリング30mm78.6mm SKF(日本エスケイエフ) 66049158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング30mm78.6mm

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード66049158品番6306 NR/C3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998


SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 30 mm、外径 78.6 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:30mm●外径:78.6mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-8353アズワン品番65-7923-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする