※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング35mm72mm アンギュラ・コンタクト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66049185 品番7207BEAT85
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898


These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one direction
The bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearing
Single Row Angular Contact Bearing
Bearings designed for use where high axial loads exist and where axial positional control is required
The metric series have a 40℃ontact angle and a polyamide cage The imperial series have a 20℃ontact angle and a machined brass cage

仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:17mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:19.6kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:32.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8509 アズワン品番65-8050-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする