※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング35mm72mmW 6207-2RS1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66049228 品番W 6207-2RS1
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980


SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径は 35 mm、外径は 72 mm です。 高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング

仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●エンドタイプ:シール●コード番号:208-0481 アズワン品番65-7937-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする