※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング45mm100mm アンギュラ・コンタクト3309 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66049316 品番3309 A
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980


SKF 45 mm 二列アンガード接触ボール

仕様●内径:45mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:39.7mm●エンドタイプ:オープン●行数:2●静定格荷重:53kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:75kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9549 アズワン品番65-7977-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする