※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング45mm100mm アンギュラ・コンタクト7309 BECBM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66049334
品番
7309 BECBM
参考基準価格(税別)
¥48,700
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
SKF 45 mm アンギラコンタクトボールベアリング、W
仕様
●内径:45mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:40.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:61kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9581
アズワン品番
65-7977-67
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方