ボールベアリング45mm100mm 自動調心1309 ETN9/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66049350 品番1309 ETN9/C3
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●内径:45mm●外径:100mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:25mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7060 アズワン品番65-7848-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする