※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング45mm100mm2309 EKTN9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66049359 品番2309 EKTN9
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様●内径:45mm●外径:100mm●レース幅:36mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9807 アズワン品番65-7930-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする