※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング50mm90mm6210-2Z/C3GJN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66049499 品番6210-2Z/C3GJN
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980


SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 50 mm、外径 90 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:50mm●外径:90mm●レース幅:20mm●コード番号:207-6544 アズワン品番65-7930-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする