※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング55mm100mm3211 A/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66049517 品番3211 A/C3
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様●内径:55mm●外径:100mm●レース幅:33.3mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9888 アズワン品番65-7903-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする