※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング70mm125mm6214-2Z/VA208

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66049788 品番6214-2Z/VA208
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980


SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 70 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:24mm●コード番号:207-6573 アズワン品番65-7930-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする