※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング75mm115mm16015

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66049840 品番16015
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980


SKF 深溝ボールベアリングは、内径 75 mm、外径 115 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング

仕様●内径:75mm●外径:115mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1846 アズワン品番65-7948-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする