ボールベアリング75mm160mm 深溝6315 M/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66049910 品番6315 M/C3
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様●内径:75mm●外径:160mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:37mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7158 アズワン品番65-7862-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする