IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電源(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 遮断
IDEC(和泉電気)の サーキットプロテクタ
NRFシリーズ サーキットプロテクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66050303
品番
NRF211G-8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
定格電流(A)
8
定格遮断容量(kA)
0.08
取付方式
スナップオン取付け
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC32
端子形状
(主端子)タブ250形端子、(補助接点)1.4W×0.2tはんだづけ端子
付属装置
補助接点付
内部回路
シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式
熱動引外し方式
操作方式
その他