OD361614R バスルームライト ODELIC(オーデリック) 66050638

OD361614R バスルームライト ODELIC(オーデリック) 66050638 OD361614R バスルームライト ODELIC(オーデリック) 66050638 OD361614R バスルームライト ODELIC(オーデリック) 66050638

バスルームライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66050638 品番 OD361614R
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

くつろぎを照らすもの

仕様非調光 その他【光束維持】40000時間 材質アルミ/カバー(樹脂)/反射板(樹脂) 幅(mm)Φ114 寸法(mm)【出】152 質量(kg)0.3 オフホワイト 高さ(mm)84 備考【配光】未対応 規格【高演色LED】R15クラス2 シリーズバスルーム 定格電圧100V 定格消費電力(W)5.9 平均演色評価数(Ra)94 光源LED ランプ白熱灯器具60W相当 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)82 光束(Lm)484 クラス60W 傾斜角度(°)55 光色温白色 グリーン購入法適合 電源容量(VA)10 埋込穴(Φmm)100 LED交換不可 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※屋外では軒下用としてご使用ください。
温泉地使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする