仕様非調光
その他【光束維持】40000時間
材質アルミ/カバー(樹脂)/反射板(樹脂)
幅(mm)Φ114
寸法(mm)【出】152
質量(kg)0.3
色オフホワイト
高さ(mm)84
備考【配光】未対応
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズバスルーム
定格電圧100V
定格消費電力(W)7.9
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
ランプ白熱灯器具100W相当
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)102.9
光束(Lm)813
クラス100W
傾斜角度(°)55
光色温白色
グリーン購入法適合
電源容量(VA)13
埋込穴(Φmm)100
LED交換不可
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5〜25