その他【光束維持】50000時間
材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))
幅(mm)Φ87
質量(kg)0.6
色オフホワイト
高さ(mm)71
備考【配光】未対応
タイプ調光対応
規格R15クラス2
定格電圧100V
定格消費電力(W)7.8
制御逆位相制御
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所埋込タイプ
別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703、【LC-FREE調光・調色器】LC 632
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)82.4
光束(Lm)643
クラス100W
傾斜角度(°)55
配光角度(°)【拡散】62
光色電球色
調光方式【連続調光】100-1%
グリーン購入法適合
電源容量(VA)12
埋込穴(Φmm)75
LED交換不可
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5〜25