ABS161040 マイクロスイッチ プランジャーピン スルーホール Panasonic(パナソニック) 66052825

マイクロスイッチ プランジャーピン スルーホール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード66052825品番ABS161040
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789


ターコイズスイッチ(IP67)
ターコイズブルーシールスイッチ、過酷な環境で高い耐久性 スイッチ機構は超音波延伸加工で完全シールド 2色成形エラストマテクノロジー、業界初 等級保護: IP67。端子タイプの端子には適用されません。

仕様コード番号:352-5170アクチュエータの種類ピン押釦端子形状リード線付き下出し保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-40~85接触抵抗(mΩ)100以下(DC6~8V1A電圧降下法による)操作力(N)(最大)0.98取付ピッチ(mm)M2.3:9.5接触形式切換型定格抵抗負荷電流(A)AC125V/AC250/DC30V:2、DC125:0.4定格誘導負荷電流(A)AC125V/AC250/DC30V:2、DC125:0.05最大開閉頻度(回/分)120適合締付トルク(N・m[kgf・cm])M1.2:0.098以下、M2.3/M3:0.29以下アズワン品番65-7839-43動作までの動きPT(最大)0.6mm動作位置OP(mm)8.4±0.3動作後の動き(OT)(最小)0.4mm応差の動き(MD)(最大)0.1mm耐電圧(V)非連続端子間AC1000/1分間、各端子と非充電金属部間AC1500/1分間、各端子とアース間AC1500/1分間ターミナルタイプスルーホールリリース力(N)(最小)0.15許容操作速度(m/s)0.001~0.5材質(接点)AgNi合金機械的寿命(万回)500以上電気的寿命(万回)5以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする