メイコー
メイコーの 掲示用品
メイコーの 掲示用小物
メイコーの マグネット用品
マグネット蛍光スケール 5本入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66052999
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,787
販売価格(税別)
¥
7,988
バスケットに入れる
マグネット式蛍光発色スケール
用途:被検査品の寸法測定・写真撮影(暗室内紫外線照射下)
仕様
●本体:マグネット●目盛り:蛍光仕様●長さ:200mm●最小目盛り:1mm
アズワン品番
67-2515-54