ミニI/Oコネクタ 1箱 144個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(144個) 仕様●シリーズ:Industrial Mini I/O●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:239-5708 注文コード66053464 品番2350304-2
参考基準価格(税別)¥821,000 販売価格(税込) ¥901,780
販売価格(税別)
819,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:Industrial Mini I/O●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:239-5708 アズワン品番65-7782-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする