テーパーローラーベアリング - TS ( Tapered Single )メートル系 このベアリングは、最も基本的で最も広く使用されているタイプのテーパーローラーベアリングです。コーン(内側リング)アセンブリ及びカップ(外側リング)という分離可能な2つの主要部品で構成されています。主にシャフト上の向き合ったペアとして装着されます。 特長と利点: メトリック 一体型打ち抜きスチールケージでコーンのローラーを保持 内径範囲: 7.937 → 863.600 mm 外径範囲: 31.991 → 1060.000 mm シングルコーン及びカップ 製品用途の情報 主な用途には、車両のフロントホイール、差動 / ピニオン構成、コンベアロール、工作機械のスピンドル、トレーラーのホイールなどがあります