モニタリングリレー SPDT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66054627 品番3UG4631-1AW30
参考基準価格(税別)¥55,800 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980


Siemens デジタル監視リレーは、デジタル設定の三相電圧監視リレー用です。LCD ディスプレイとねじ Terminal タイプです。あらゆる位置で Snap-on 取り付けタイプを使用することで実現します。60 V ac を使用しています。周囲温度: -25 → +60 ℃ 保護クラスは IP20

仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:1●シリーズ:3UG4●コード番号:203-3964 アズワン品番65-8087-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする