モバイルバッテリースリープ防止用USBモジュール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66054740 品番USBLOAD2
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898


多くのモバイルバッテリーは、使用しないときにスリープするようになっています。
USBload2 は、モバイルバッテリーに定期的に電流を流し、モバイルバッテリーをスリープさせないようにするモジュールです。
旧製品のUSBloadではモバイルバッテリーによってオス側が差し込めない場合がありましたが、USBload2では対策としてAタイプのオスコネクタを搭載しています。
使い方は、USBload2のオス側をモバイルバッテリーに差し込み、メス側のコネクタに給電用USBケーブルを差し込みます。
USBload2は、端子を結線することで、消費電流と間欠期間を設定できます。
設定:使用するモバイルバッテリーにあわせて、パターンをショートさせる設定を行ってください。
詳しくは、サポートページをご覧ください。

仕様●サイズ:35.6×17×11mm●消費電流値:100mA〜400mA●電流間欠期間:約8〜24秒●電流増減インターバル:約10〜30秒 アズワン品番67-0369-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする