付属品送り用端子台付仕様【調光器】不可材質樹脂(黒色)/アクリル(乳白)幅(mm)Φ350質量(kg)1.3取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式高さ(mm)124定格電圧(V)100構造防雨・防湿型定格消費電力(W)13.2平均演色評価数(Ra)94光源高演色LED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253PLエネルギー消費効率(Lm/W)91.1光色電球色明るさFCL30W相当電源容量(VA)15定格光束(Lm)1203傾斜天井取付角度(°)90LED交換可