付属品送り用端子台付仕様【調光器】不可材質樹脂(黒色)/アクリル(乳白)幅(mm)Φ317質量(kg)1.1取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式高さ(mm)100定格電圧(V)100構造防雨・防湿型定格消費電力(W)8.7平均演色評価数(Ra)94光源高演色LED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形8.7W(GX53-1a)No.253SNエネルギー消費効率(Lm/W)68.3光色昼白色明るさFCL20W相当電源容量(VA)10定格光束(Lm)595傾斜天井取付角度(°)90LED交換可