OW269052LR 高演色LED バスルームライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66061305

OW269052LR 高演色LED バスルームライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66061305 OW269052LR 高演色LED バスルームライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66061305

高演色LED バスルームライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66061305 品番 OW269052LR
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

長時間の使用に耐えうる材質と安全性に優れた仕様で業務用途におすすめのバスルームライトです

その他※調光器不可 材質樹脂(オフホワイト色)/樹脂・バイオエンプラ(乳白) 幅(mm)Φ148 質量(kg)0.5 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)90 備考非調光 取付方式【グローブ】ねじ込式 定格電圧(V)100 構造防雨・防湿型 定格消費電力(W)4.5 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品【アウトレットボックス取付用パーツ】OA253563 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 ランプの種類LED電球フラット形4.5W(GX53-1)No.295GL エネルギー消費効率(Lm/W)81.7 光色電球色 明るさ白熱灯器具60W相当 電源容量(VA)8 定格光束(Lm)368 傾斜天井取付角度(°)90 LED交換
注意
天然温泉で使用時は短時間で変色・腐食の可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする