その他※調光器不可
材質樹脂(黒色)/樹脂・バイオエンプラ(乳白)
幅(mm)Φ148
質量(kg)0.5
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)90
備考非調光
取付方式【グローブ】ねじ込式
定格電圧(V)100
構造防雨・防湿型
定格消費電力(W)4.5
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品【アウトレットボックス取付用パーツ】OA253563
色温度(K)3500
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LED電球フラット形4.5W(GX53-1)No.295GW
エネルギー消費効率(Lm/W)82.8
光色温白色
明るさ白熱灯器具60W相当
電源容量(VA)8
定格光束(Lm)373
傾斜天井取付角度(°)90
LED交換可