画像準備中

NEOTEC IMMINENT TC-5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66063052 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

QSV-1サンバイザー:日差しが変わっても、いつもと変わらない走りを。
CNS-1シールド+QR-Nシールドベース:独自のダブルアクションで、シェルとの密着性を高め、雨、風、騒音の侵入を低減。
ワイドになったPINLOCK EVO lens が視界のほぼ全てをカバー。
ベンチレーションシステム:効率を高めたエアインテーク・アウトレットは操作性にも配慮したデザイン。
長時間のライディングを快適な時間に変える静粛性。
3DフルサポートインナーIV:快適なライディングを支える、 確かなホールド性と心地よいフィット感。
スマート&コンパクトを目指し デザインと安全性を併せ持つシェル。
エアロダイナミックス:走行中のライダーの負担を最小限に抑えるべく風洞実験で空力性能を磨き上げる。
フェイスカバー:開閉可能なフェイスカバーが、 走行時の安心感と、停車時の開放感を両立。
マイクロラチェット式チンストラップ:素材は安全性と耐久性に配慮したステンレス締結には独自のロックシステムを導入。
外部からの衝撃をバランスよく吸収し エアルートの確保にも役立つデュアルライナー。

サイズL(59cm) SILVER/BLACK 規格JIS規格 付属品ブレスガードF, チンカーテンF, メンテナンスキット, CWR-1 PINLOCK EVO lens, 布袋 構造AIM+ (Advanced Integrated Matrix Plus Multi-Fiber)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする