- タイヤチューブセット モノタロウ 66064215

 

- タイヤチューブセット モノタロウ 66064215 - タイヤチューブセット モノタロウ 66064215 - タイヤチューブセット モノタロウ 66064215 - タイヤチューブセット モノタロウ 66064215 - タイヤチューブセット モノタロウ 66064215

タイヤチューブセット

(114件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66064215 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

海外ブランド「DIAMOND」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。

サイズ26×1・3/8 用途一般車、軽快車用 セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 タイプW/O バルブ英式 空気圧(kPa[psi])300[44] ETRTO規格37-590
注意
※用途以外では使用しないでください。※調整不良のまま乗車しないでください。※自身での調整が困難な場合は、専門店、安全整備士の点検を受けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 114
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66064224
2022-05-06
用途:
タイヤのパンクで、初めて作業したが、楽しく面白くなりました。
サービス業

初めて、タイヤの交換をしましたが、こんなに簡単にできるとは、思いませんでした。

対象商品:
66064206
2021-02-21
用途:
24インチ自転車

タイヤとチューブとリムのセットが入っていて、ホームセンターで買うのと変わらない感じでタイヤも耐久性もある気がします。

対象商品:
66064224
2020-09-12
用途:
普段使用の自転車用タイヤ
サービス業

ゴム質は固い。1.5年使用し割れを懸念していたが、他ブランド品(より安価品)に比べても耐久性は良好。乗り心地を求めるなら他ブランド品を選ぶか1-1/4くらいに太いタイヤのほうが良いと思う。タイヤであれば良い、と割り切れれば良品。

対象商品:
66064215
2020-08-10
用途:
自転車の保守
サービス業

値段も安く機能的にも必要十分でした。少し重い気がします。

対象商品:
66064224
2020-04-24
用途:
自転車のタイヤ

普通の自転車のタイヤです。
街乗りには十分に使用できます
価格から見ればかなりお得です。
通学に使用するのは少し耐久性に不安を感じます
特に後輪使用するのは交換に手間がかかるので学生の通学にはお勧めしません。

2020-05-26
用途:
折り畳み自転車のタイヤ交換
サービス業

タイヤ、チューブ、リムテープのセットで、この価格ならお得です。
タイヤも街乗りには何ら問題ありません。

対象商品:
66064224
2020-05-03
用途:
自転車修理
その他業種

タイヤ、チューブ、リムバンドと3点セットなのでかなりお得でした。
タイヤ周りは自分で修理するので重宝してます。

対象商品:
66064224
2021-02-10
用途:
自転車

とても良好です。今後も継続して使用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする