UL、CSA
A型 / C型リードスイッチ
これらのドライリードスイッチは、ガス充填ガラスエンベロープでハーメチックシールドされています。作動は、電磁石、永久磁石、又はその両方の組み合わせで行われます。必要に応じてコイルと配置し、コイルに電流が加えられたときに作動させることができます。単極、単投、常時開コンタクトを備え、2 つの磁気リードを備えています。 幅広い選択肢があります。さまざまな長さを選択でき、各長さにはさまざまな感度オプションがあります。
ハーメチックシールド A型(SPNO)やC型(SPCO)のルテニウムめっき/ロジウムめっきコンタクト 機械的寿命:10 回 適対応するマグネットは品番 ; 362-2401 362-2401 を参照