※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニア アクチュエータ MLN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66069869 品番MLN17A10-M06060P30000N-C6A0-XXX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


Thomson Linear MLN17A10 は、単一モータスタック、定格電流 1 A、オスねじ終端を備えた、回転ナット構成の NEMA 17 サイズ電動リードねじです競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます

仕様●シリーズ:MLN●入力電圧:2.33V●コード番号:197-1109 アズワン品番65-7944-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする